Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacken-Rohlinge für Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-872-40-35
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     872-40-35
EAN/GTIN:
     4045525472952
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Spannbackenrohling
Spannbacken-Rohlinge GN 872 sind dafür ausgelegt durch zusätzliche Bearbeitung des Anwenders mit individuellen Spannformen wie z. B. Prismen und Radien versehen zu werden. Die Rohlinge eignen sich auch zum Schweißen. Die Befestigungsgewinde- und Zentrierbohrungen sind auf die Maße der Spannarme und Gegenhalter abgestimmt und ermöglichen so eine einfache und schnelle Montage. Zentrierbuchsen GN 870 gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Breite l1:
40
Höhe h:
35
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde:
M 8
d2:
11
l2:
17
l3:
23
t:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.180 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
871-30
ab € 10,91*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.