Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassventile (GN 880-G1-MS-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-880-G1-MS-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     880-G1-MS-K
EAN/GTIN:
     4045525898110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablassventile
Bochumer Stopfen
Ölablassventil

Ölablassventile GN 880 sind beim drucklosen Ölablass einsetzbar. Ebenso bedingt auch bei durch Absaugung vorgesehener Entleerung.

Die Durchflussmenge (l/min.) hängt von der Viskosität des Mediums, der Füllmenge und der Temperatur ab. Richtwerte auf Anfrage.

Weitere Merkmale sind:

  • einfache, sichere Handhabung
  • optimaler Durchfluss
  • hohe Druckbeständigkeit (bis 100 bar)
  • hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 180 °C)
  • zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
MS - Messing
Zollgewinde d1 (Messing):
G 1
Form:
K - mit Kunststoff-Schutzkappe und Halteseil
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.185 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölablassventile, Ventil, Ventile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A-250-T
ab € 8,27*
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A
ab € 6,36*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0837*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.