Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungs- / Entlüftungsfilter (GN 882-G1/4-MS-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-882-G1/4-MS-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     882-G1/4-MS-M
EAN/GTIN:
     4045525937505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgarnitur Rohrlei...
Belüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsgarnitur Rohrleitung
Entlüftungsfilter

Belüftungs- und Entlüftungfilter GN 882 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen Behälterinnenraum und Umgebung ermöglicht werden soll. Die Filterfunktion ist durch einen blauen Farbring gekennzeichnet.

Der Filter verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel z. B. Staub von außen in das Behälterinnere eindringen können und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel nicht nach außen, d. h. in die Umgebung gelangen können.

Der Luftdurchlass in Abhängigkeit des Differenzdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Weitere Informationen:
Werkstoff Ventilkörper:
MS - Messing
Zollgewinde d1:
G 1/4
Werkstoff Entlüftungskappe:
M - Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Belüftungskappe, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, be- und entlüftungsgarnitur rohrleitung, Belüftungselement, Belüftungselemente, Belüftungsfilter, Durchflussanzeiger, Entlüftungselement, Entlüftungselemente, Entlüftungsventile, Filter, Luftfilter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
884-G1/8-A-MS
ab € 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0815*
Ähnlich
Otto Ganter
552-31-G1/4-A-0
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-NI-G1/8-A
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
556-30-G3/8
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.