Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssätze, Aluminium (GN 900.1-30-41-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900.1-30-41-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.1-30-41-A
EAN/GTIN:
     4045525511712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten-Befestigungssatz

Mit Befestigungssätzen GN 900.1 werden die Verstellschlitten GN 900 maschinenseitig montiert.

Die Befestigung erfolgt "außerhalb" des Schlittens. Gleichzeitig kann der Innenschlitten in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Ein Befestigungssatz GN 900.1 besteht aus zwei Befestigungsschienen. Vier Edelstahl-Zylinderschrauben gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Breite b:
30
Länge l1:
41
Form:
A - mit Bohrung für Zylinderschraube
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 247,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.