Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssätze X-Y, Aluminium (GN 900.2-30-41)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900.2-30-41
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.2-30-41
EAN/GTIN:
     4045525511798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten-Befestigungssatz

Mit Verbindungssätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, so dass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Breite b:
30
Länge l1:
41
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 248,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.