Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssätze X-Z, Aluminium (GN 900.3-30-30-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900.3-30-30-P
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.3-30-30-P
EAN/GTIN:
     4045525511873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten-Befestigungssatz

Mit Verbindungssätzen GN 900.3 werden zwei Verstellschlitten GN 900 so miteinander verbunden, dass eine X-Z Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über zwei Verbindungsplatten so, dass keinerlei Befestigungsbohrungen in den Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der gesamte Verstellschlitten der Z-Achse in einem
begrenzten Bereich (senkrecht zur Z-Achse) verschoben werden.

Bei der Schlittenanordnung der Z-Achse parallel zur Bezugsachse (Form P) wird eine Zusatzplatte (einschließlich Befestigungssatz, Fixierplättchen und Zylinderschrauben) benötigt. Diese ist komplett im Lieferumfang enthalten.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung der Z-Achse und Justierung der Zusatzplatte (Form P).

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfan

Weitere Informationen:
Breite b:
30
Länge l1:
30
Form:
P - Montage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.047 kg
Weitere Suchbegriffe: Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 248,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.