Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-900.4-50-67-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.4-50-67-A
EAN/GTIN:
     4045525511927
Suchbegriffe:
Montageplatte
Verstellschlitten
Verstellschlitten-Montageplatte
montageplatte
Montageplatten GN 900.4 Form A dienen zum Befestigen von Bauelementen auf der Anwenderseite. Die Form B ist für die Montage eines Drehverstellers GN 900.6 vorgesehen. Die Montageplatte wird auf den Schlitten über ein Klemmsystem so befestigt, dass keine Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Das Fixierplättchen dient der zusätzlichen Justierung der Montageplatte auf dem Verstellschlitten. Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Breite b:
50
Länge l1:
67
Form:
A - ohne Befestigungsbohrungen
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1 Zylinderschrauben DIN 912:
M 3
d2 für Zylinderschrauben DIN 912 Form B:
5.5
h1:
8
h2:
7
l2:
58
Form B für Drehversteller:
900.6-55
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
ab € 496,59*
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 248,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.