Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehplatten, Aluminium (GN 900.5-30-41)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900.5-30-41
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.5-30-41
EAN/GTIN:
     4045525513822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positioniertisch
Positioniertische
Schlitten
Verstellschlitten

Drehplatten GN 900.5 ermöglichen die Schrägstellung der Verstellschlitten zueinander. Damit ergibt sich eine weitere Achskonfiguration.

Bei diesem Bauteil sind zwei Platten drehbar zueinander gelagert, welche jeweils über ein Klemmsystem mit den Verstellschlitten verbunden sind.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Breite b:
30
Länge l1:
41
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 248,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.