Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehversteller, Edelstahl, mit Aluminium-Drehknopf (GN 900.6-55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900.6-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900.6-55
EAN/GTIN:
     4045525511699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf edelstahl
drehknopf

Drehversteller GN 900.6 sind Dreheinheiten für den manuellen Betrieb. Zur Erzeugung der Drehbewegung wird ein hochwertiges Schneckengetriebe eingesetzt.

Der Drehversteller verfügt auch über eine Schnellverstellung. Hierzu ist eine seitlich am Drehteller zugängliche Schraube zu lösen. Zusätzlich geklemmt werden kann der Drehteller über eine seitlich im Sockel zugängliche Schraube. In beiden Fällen kommen Konuselemente zum Einsatz.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
55
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.662 kg
Weitere Suchbegriffe: Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten, Verstellschlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 516,67*
€ 614,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
ab € 37,74*
Ähnlich
Otto Ganter
900-30-50-5-D-1
ab € 248,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.