Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Andrückschraube
>
Artikel
Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-903-18-M10-57-ST
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
903-18-M10-57-ST
EAN/GTIN:
4045525465732
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Druckstücke
druckstücke ganter
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Durchmesser d1:
18
Gewindedurchmesser d2:
M 10
Länge l1:
57
l2:
9.2
l3 ≈:
3.4
m:
8.4
sw:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.047 kg
... >
2.4 Spannen mit Spannmechanik
>
Zubehör
>
GN 903 Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück
Weitere Suchbegriffe:
druckstücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Andrückschrauben, Edelstahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,09*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit / ohne elastische Schutzkappe
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Druckstück
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,94*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit einstellbarem Federdruckelement
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,72*
Ähnlich
Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,79*
Ähnlich
Druckstücke, Kunststoff, für Gewindestifte GN 632.1 / GN 632.5
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,45*
Ähnlich
Halter für Andrückschrauben, für Schnellspanner
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen