Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, 5-stellig, elektronisch, LCD-Display (GN 9054-1-OR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-9054-1-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9054-1-OR
EAN/GTIN:
     4045525069886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger

Elektronische Stellungsanzeiger GN 9054 mit LCD-Anzeige sind extrem flexibel einsetzbar. Nahezu jede gewünschte Zähloption kann direkt am Gerät über die Bedientasten eingestellt werden, wobei die für die Anzeige notwendige Energieversorgung durch eine Longlife-Batterie sichergestellt ist.

Über Ihre Hohlwelle werden sie direkt auf die Spindel geklemmt, wobei die Drehmomentabstützung die Position zur Anbauumgebung herstellt. So montiert erfassen sie dann die Spindeldrehbewegung, die als entsprechender Anzeigewert am Display angezeigt wird.

Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders dicht, stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen und dient ebenfalls zur Abdichtung.

Weitere Informationen:
Kennziffer:
1 - Schutzart IP 65
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.067 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, analog, digital, grau, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
957-22-B10-B
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
9054.6-33-B8
ab € 11,74*
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20-NI
ab € 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20
ab € 3,23*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.