Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel mit Spiralexzenter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-917-8-13
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     917-8-13
EAN/GTIN:
     4045525394131
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Hebel mit Spiralexzenter GN 917 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist. Das Maß b2 ist auf die Kopfhöhe von Augenschrauben DIN 444 bzw. Augenmuttern GN 444.2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
8
Breite b1:
13
Werkstoff:
ST - Stahl
b2:
9
h1:
19.54
h2:
14
h3:
12
l:
114
r1:
17.2
r2:
21.07
s Hub Spirale:
3.87
r2-h3 Gesamthub:
9.07
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.085 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
ab € 5,21*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
917.1-8-13
ab € 34,84*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,72*
Ähnlich
Otto Ganter
918-40-KV-R
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.