Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1 (GN 920.2-29-32-M8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-920.2-29-32-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     920.2-29-32-M8
EAN/GTIN:
     4045525749191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
Niederzugplatte
keilspanner

Mit Niederzugplatten GN 920.2 kann auf einfache Weise erreicht werden, dass Keilspanner GN 920.1 mit einem Niederzugeffekt spannen.

Die Zylinderschraube DIN 912 und die Distanzbuchse gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Breite l1:
29
Schlüsselweite l2:
32
Gewinde d1:
M 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
920.1-M8-21-GL
ab € 91,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.