Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-923-160-B16-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923-160-B16-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525618343
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AD - Aluminium-Druckguss
d3:
36
d4:
28.5
b:
18
h:
14.5
l1:
20
l2 ≈:
39
l3 ≈:
76
r:
61
{Sp:s} Zylindergriff GN 798.2:
24
empfohlene Vorlegescheibe:
184-25
d1:
80200
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.449 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
599.5-13-M6-9
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,05*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,38*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,53*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,58*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
ab € 19,16*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 30,24*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.