Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-923-200-B20-A-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923-200-B20-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525622258
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
AD - Aluminium-Druckguss
d3:
42
d4:
36
b:
20.5
h:
16
l1:
24
l2 ≈:
45
l3 ≈:
85
r:
77.5
{Sp:s} Zylindergriff GN 798.2:
25
empfohlene Vorlegescheibe:
184-32
d1:
80200
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.765 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
599.5-13-M6-9
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,09*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,70*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,54*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,97*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,75*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
ab € 19,67*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 30,14*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.