Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterspanner, Kunststoff, Gewindebuchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-926.1-63-M6-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     926.1-63-M6-A
EAN/GTIN:
     4045525923324
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel ganter
exzenterhebel
exzenterhebel m6
Exzenterspanner GN 926.1 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen. Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Mit Exzenterspannern GN 926.1 werden Spannkräfte von bis zu 4 kN (l1 = 63) bzw. 7 kN (l1 = 79) erreicht. Die Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
63
Gewinde d1:
M 6
Form:
A - mit verstellbarer Auflagescheibe
Werkstoff:
KT - Kunststoff
b:
18
d3:
21
d4:
18
h Hub bei 90° Hebeldrehung:
0.75
l3 in Spann- stellung:
22.5
l4 Verstell- weg:
1.5
l5 in Spann- stellung:
18
t nutzbare Gewinde- länge:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.027 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
927.7-44-M4-A
ab € 10,42*
Ähnlich
Otto Ganter
927.4-44-M4-A-B
ab € 7,32*
Ähnlich
Otto Ganter
927.5-44-M4-A
ab € 7,41*
Ähnlich
Otto Ganter
927.3-44-M4-A
ab € 6,93*
Ähnlich
Otto Ganter
927-44-M4-A-B
ab € 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
926.1-63-M6-25-A
ab € 6,29*
Ähnlich
Otto Ganter
926-63-M6-A
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.