Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmelemente, Edelstahl, "Spannrund"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-928-12-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     928-12-NI
EAN/GTIN:
     4045525247321
Mit den Klemmelementen GN 928 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden. Das Gewinde d5 dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
12
Gewinde:
M 6
d3 Rundteil:
15 - 20
d4:
12
d5:
M 4
e:
d~3~ / 2 + 3,5
l1 max.:
39
l2:
12
l3:
6
sw:
5
Max. Anzugs- moment in Nm:
10
Artikel-Nr. Montagewerkzeug:
928.1-5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
928-8
ab € 13,55*
Ähnlich
Otto Ganter
928.1-3
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.