Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss (GN 936-72-SCL-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-936-72-SCL-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     936-72-SCL-SR
EAN/GTIN:
     4045525519688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Award-Anmeldung
EMO-Messehighlight
Verriegelung
Verriegelungen

Fallenverschlüsse GN 936 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung sowie das Verschließen von Türen und Klappen. Beim Schließen der Tür schnappt die Falle selbstständig ein und verhindert ein unbeabsichtiges Öffnen.

Durch die Langlöcher lassen sich die Fallenverschlüsse auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren.

Bei der Form mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei der Form mit unterschiedlicher Schließung gibt es 200 verschiedene Schlossvarianten.

Fallenverschlüsse mit Schloss (Form SCL und Form SUL) werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Weitere Informationen:
l1:
72
Form:
SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.420 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
932-90-S
ab € 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
4490-ZD-38-1-SW
ab € 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
449-38-A-SW
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
449.1-57-A-SW
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.