Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Aluminium, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-160-B15-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-160-B15-F
EAN/GTIN:
     4045525399631
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (Form D) bzw. aus Stahl (Form F) versehen. Das amtliche Normblatt sieht nur die Ausführungen A (ohne Griff) und G (ohne Griff, jedoch mit Gewinde d4) vor, außerdem fehlt das Handrad-Ø d1 = 180.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
15
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
F - mit festem Griff
s Vierkant:
V 12
d3 ≈:
33
d4:
M 10
b:
18
l1:
20
l2 ≈:
40
l3 Form D:
80
Form F:
77
r:
62
{Sp:s} Ballengriff:
25
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.591 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, din 950 alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,32*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 15,90*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,79*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.