Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Aluminium, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-500-K34-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-500-K34-F
EAN/GTIN:
     4045525403390
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (Form D) bzw. aus Stahl (Form F) versehen. Das amtliche Normblatt sieht nur die Ausführungen A (ohne Griff) und G (ohne Griff, jedoch mit Gewinde d4) vor, außerdem fehlt das Handrad-Ø d1 = 180.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
500
Bohrungsdurchmesser d2:
34
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
F - mit festem Griff
s Vierkant:
V 27
d3 ≈:
78
d4:
M 12
b:
34
l1:
45
l2 ≈:
72
l3 Form D:
102
Form F:
96.5
r:
220
{Sp:s} Ballengriff:
32
Anzahl der Speichen:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
5.974 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, din 950 alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,33*
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 15,96*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 28,67*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,86*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,19*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.