Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk (GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-9534-30-1-L-NI-AN-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9534-30-1-L-NI-AN-OR
EAN/GTIN:
     4045525799578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 9534 sind für den Anbau an konfigurierbaren Lineareinheiten vorgesehen. Sie werden mithilfe einer Reduzierbuchse und einem Gewindestift auf den Spindelzapfen der Lineareinheit montiert. Das direkt angetriebene Zählwerk mit digitaler Positionsangabe ist auf die Steigung der Gewindespindel abgestimmt.

Das Gehäuse ist mit Ultraschall verschweißt und dadurch besonders stabil, dicht und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
30
Spindelsteigung p:
1
Form:
L - Zahlenwert steigend bei Linksdrehung
Einbaulage:
AN - schräg, oben
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, Lineareinheit, Lineareinheiten, Verfahrschlitten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
295.2-18-ELS
ab € 11,00*
Ähnlich
Otto Ganter
296.2-30-MT
ab € 34,91*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 19,23*
Ähnlich
Otto Ganter
9734-30-A
ab € 12,16*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 122,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.