Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, für Stellungsanzeiger (GN 957-27-B10-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-957-27-B10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     957-27-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525883321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Stellungsanzeiger-Drehknopf

Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll.

Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen GN 952.1 entfällt.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
27
Bohrung d2 (Form A):
B 10
Form:
A - Wellen-Ø d~2~ < Bohrungs-Ø d~3~
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Reduzierbuchsen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
955-0.50-AN-R-OR
ab € 39,10*
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
ab € 46,41*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 34,54*
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
ab € 54,90*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 35,08*
Ähnlich
Otto Ganter
953.2-000.50-AN-R-OR
ab € 59,59*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,98*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 117,12*
Ähnlich
Otto Ganter
9153-1-OR
ab € 217,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.