Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-960-45-10-45-45-A-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     960-45-10-45-45-A-MT
EAN/GTIN:
     4045525865624
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Zur Befestigung der Winkel GN 960 können die Montagesets durch die Öffnungen hindurch in die Profilnut eingesetzt werden. Beim Anziehen wir die Mutter bzw. Schraube quergestellt und damit in der Nut verankert. Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung. Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite b1:
45
Nutbreite n:
10
Länge l1:
45
Länge l2:
45
Form:
A - ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
Istmaß:
43
b2:
8.5
h:
4.1
l3:
4
l4:
15.7
l5:
18.7
l6:
11.5
s:
9.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.059 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
963-30-30-30-SW
ab € 0,38*
Ähnlich
Otto Ganter
561-19-40-40-A-1
ab € 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
505-8-M4-MB
ab € 0,53*
Ähnlich
Otto Ganter
505.4-8-M6-20-1,6
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
961-30-6-30-30-A-SW
ab € 1,68*
Ähnlich
Otto Ganter
967-20-40-F-1-SW
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.