Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, pneumatisch, schwere Ausführung „Longlife“ (GN 962-220-APV-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-962-220-APV-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     962-220-APV-M
EAN/GTIN:
     4045525534483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner ganter
pneumatikspanner

Schnellspanner „Longlife“ GN 962 sind mit einem verstärkten Grundkörper und gehärteten und geschliffenen Lagerbolzen / -buchsen ausgestattet. Aus diesem Grund eignen sie sich für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatikzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 962 sind serienmäßig mit einem Magnetkolben ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich.

Weitere Informationen:
Größe:
220
Form:
APV - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben
Kennzeichen:
M - Magnetkolben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.974 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftspanner, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,29*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.