Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Ganter
>
3.0 Maschinenelemente
>
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Sonstige Verbindungselemente
>
GN 967 Winkel, Laschen
>
Artikel
Winkel, Laschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-967-45-90-F-1-SR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
967-45-90-F-1-SR
EAN/GTIN:
4045525867178
Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren. Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Breite b:
45
Länge Lasche l1:
90
Winkelform:
F - Lasche
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer:
1 - mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
Werkstoff:
ST - Stahl
l3:
22.5
Nutbreite:
45
d:
8.3
s:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.147 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Sonstige Verbindungselemente
>
GN 967 Winkel, Laschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,60*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungswinkel, Form A, Kunststoff
Otto Ganter
561-19-40-40-A-1
ab € 1,00*
Ähnlich
Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff
Otto Ganter
561-19-8-40-40-B-1
ab € 1,00*
Ähnlich
Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 (Nutbreite 6 / 8)
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Winkel für Profilsysteme 30 / 40 / 45, Aluminium
Otto Ganter
960-30-8-30-30-A-SW
ab € 1,58*
Ähnlich
Winkel für Profilsysteme 30 / 40, Aluminium
Otto Ganter
961-30-6-30-30-A-SW
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen