Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Stahl (DIN 99-50-B6-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-99-50-B6-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-50-B6-K
EAN/GTIN:
     4045525421325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99

Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M5 / B5 vor.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
50
Anschlussbohrung d2:
B 6
Form:
K - Griff gerade mit Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-N-NI
ab € 4,67*
Ähnlich
Otto Ganter
601-44-M5
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,74*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
204-10-M8-N
ab € 3,90*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.