Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Edelstahl (DIN 99-63-B8-L-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-99-63-B8-L-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-63-B8-L-NI
EAN/GTIN:
     4045525421448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Grifflänge l1:
63
Anschlussbohrung d2:
B 8
Form:
L - Griff schräg mit Bohrung H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 3,06*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,16*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,41*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.