Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 2.0 Smartcard-/SIM-Kartenlesegerät mit Standfuß, USB-A-Stecker, Kontaktlesegerät, Desktop, extern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-102025
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102025
EAN/GTIN:
     0766623102025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
SIM Kartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Sichere Datenübertragung und Zugriffskontrolle



Smartcard-Technologie findet man heute in zahlreichen Anwendungen: im Sicherheitsbereich, bei Finanztransaktionen, in der Medizin, bei Treueprogrammen im Handel, an Mautstationen, bei der Zeiterfassung und vielem mehr. Kontaktgebundene Chipkarten können einfach in das Manhattan Smartcard-Lesegerät eingelegt und die hinterlegten Daten somit zuverlässig zwischen Karte und Host-PC ausgetauscht werden. Dies bietet deutlich mehr Sicherheit und Schutz als Karten mit Magnetstreifen.



Schnelle und einfache Installation



Die Installation des Manhattan Smartcard-Lesegeräts verläuft unkompliziert über den USB-Port sowie die Software und den Treiber von der Produktseite. Windows und macOS werden unterstützt, zusätzliche Kabel oder ein externes Netzteil werden nicht benötigt.



Merkmale:
  • Kompatibel mit Smartcards/SIM-Karten mit Kontaktchip
  • Ideal für Transaktionen und Anwendungen mit sicherheitsrelevanten Übertragungen
  • Für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Gesundheitswesen, Online-Banking, Entertainment und vieles mehr
  • Unterstützt Übertragungsraten in Host-Kommunikation mit 480 Mbit/s
  • Das robuste Design und der Standfuß machen dieses Gerät ideal für den Schreibtisch
  • Plug&Play — schnelle und einfache Installation
  • Benötigt Adapter zum Lesen von SIM-Karten (nicht im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
63 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
0,1 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS2, USB 2.0, CCID Rev.1.1, EMV4.0, CAC
Lieferumfang:
USB-Smartcard-/SIM-Kartenlesegerät mit Standfuß, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.