Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter, Klinkenbuchsen für Sound und Mikrofon, komfortabel über den USB-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-150859
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     150859
EAN/GTIN:
     0766623150859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte

USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort



Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügung stellt. Schließen Sie Headset, Mikro oder Lautsprecher über Kabel mit 3,5-mm-Stereostecker an, deren Anschluss auf der Rückseite oft schwer zu erreichen ist – dieses Problem haben Sie mit diesem Adapter nicht. Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit umgehen defekte Soundkarten und Audio-Ports und verbessern den Zugriff ohne spezielle Treiber oder Software. Ein integrierter Leistungsverstärker wird direkt über USB mit Strom versorgt, was externe Netzteile oder zusätzliche Kabel überflüssig macht. Unterstützung von 3D-Audio und Virtual 5.1 Surround Sound sowie integrierte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer sorgen für satte, High-Quality-Klangerlebnisse mit USB-Komfort und -Funktionalität.



Merkmale:
  • Stellt Mikrofoneingang/Audioausgang an einem USB-Port zur Verfügung – ideal für Desktop-PCs, Notebooks und Netbooks
  • Verbessert den Zugriff, umgeht defekte Soundkarten oder Audioanschlüsse und erhöht die Audio-Performance
  • Unterstützt 3D- und Virtual 5.1 Surroundsound und enthält voreingestellte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer
  • Einfache USB-Installation, keine externe Stromversorgung oder Software benötigt
  • Plug&Play, Hot-Swap-fähig — Windows7/8.1/10- und Mac-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
12 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
0,008 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 3D Sound Adapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.