Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter, DisplayPort-Stecker / HDMI-Adapterbuchse, 1080p@60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151993
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151993
EAN/GTIN:
     0766623151993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Flach-Beutel
Flachbeutel

Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display



Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Full HD/1080p-Auflösungen werden verlustfrei übertragen und das ganze ohne Treiberinstallation, Netzteil oder Konfiguration.



Merkmale:
  • Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal
  • Liefert ein hochwertiges Signal – ideal für den Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
  • Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 10,8 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz
  • Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
70 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,0144 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.1, FCC, CE, HDCP
Lieferumfang:
Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152228
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.