Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter, Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 4K@60Hz, schwarz, Polybagverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152570
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152570
EAN/GTIN:
     0766623152570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Flach-Beutel
Flachbeutel

Einfacher Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display



Der aktive Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter von Manhattan ermöglicht den Anschluss von Quellen mit Mini-DisplayPort-Schnittstelle an ein Display oder einen Beamer mit HDMI-Port. Auch ältere Grafikkarten, die noch kein DP++ (Dual Mode) beherrschen, werden dank der aktiven Signalumwandlung unterstützt. Damit ist dieser Adapter ideal für viele Videoanwendungen wie Digital Signage, Multi-Screen-Gaming und alle Arbeitsplätze mit mehreren Bildschirmen. Die effektive Schirmung sorgt für höchste Signalqualität und das bei Auflösungen bis zu 4K/UHD.



Merkmale:
  • Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
  • Liefert ein hochwertiges, aktives Signal an ein HDMI-Display — ideal für mehrere Bildschirme und Single Large Surface (SLS)-Anwendungen
  • Aktiver Adapter (mit Signalerneuerung) überwindet die Begrenzungen von non-DP++ (Dual Mode)-Grafikkarten und garantiert die beste Verbindung mit 4K-/UHD-Displays und -Beamern
  • Ideal für Gaming, Digital Signage, Finanzwesen und andere Multi-Display-Anwendungen; unterstützt AMD Eyefinity, Nvidia Surround und mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 60 Hz; DisplayPort 1.62 und 2,7 Gbit/s über eine, zwei und vier Lanes; unkomprimierter digitaler 7.1 Surround Sound
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
220 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,028 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS2, UL 20276, DisplayPort v1.2a, HDCP 2.2
Lieferumfang:
Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151399
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.