Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-A Hub, USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-164900
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164900
EAN/GTIN:
     0766623164900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Mehr Anschlussmöglichkeiten für Ihre USB-A-Geräte



Dieser Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-A Hub vervierfacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) ermöglicht blitzschnelle Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s z. B. für externe Festplatten und USB-Sticks, ist aber auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mobile Geräte lassen sich mit 5 V/1 A laden.



Konnektivität für unterwegs



Seine vier Ports bringt dieser Hub in einem kompakten Gehäuse unter und kann dank Stromversorgung über USB auf ein Netzteil verzichten. Damit passt er bequem in jede Notebooktasche und beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch. Durch Plug & Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit ist er überall sofort einsatzbereit.



 



Merkmale:
  • Erweitert Ihr Gerät um vier SuperSpeed USB-A-Ports zum Anschluss von Peripherie wie Tastatur, Maus, USB-Stick, Smartphone, Tablet und mehr
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Mit LED-Stromanzeige
  • Plug&Play-Installation, Hot-Swap-fähig
  • Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
107 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,036 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), FCC, CE, RoHS
Lieferumfang:
4-Port USB 3.0 Typ-A Hub, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164924
ab € 15,14*
Sonstiges
Manhattan
354974
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.