Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, 500 mm Scanreichweite, robustes Gehäuse, USB, Schutzklasse IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-178433
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     178433
EAN/GTIN:
     0766623178433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität in besonders robustem Gehäuse



Manhattan CCD Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Rate von 500 Scans pro Sekunde und einer Reichweite bis zu 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros. Durch da`s stoßfeste und nach Schutzklasse IP54 versiegelte Gehäuse eignet sich dieser Scanner zudem besonders für Industrieumgebungen.



Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und erhöht die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Der breite Scanbereich ermöglicht bis zu 500 Scans pro Sekunde bei einer Reichweite bis zu 500 mm
  • Erkennt zahlreiche gängige Symbologien inkl. UPC, EAN, 1D-Barcodes, ASCII, GS1 DataBar Gruppe und viele mehr
  • Plug&Play per USB-Anschluss, weitere Schnittstellen optional
  • Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0,15 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS
Lieferumfang:
CCD Barcodescanner für Industrieanwendungen, Handbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,48*
Sonstiges
Manhattan
423700
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.