Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 2.0 auf SATA/IDE-Adapter, 3-in-1-Adapter mit Backup auf Knopfdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-179195
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179195
EAN/GTIN:
     0766623179195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE

Zum Anschluss einer SATA-Festplatte an einen USB-Port



Schnelles Archivieren von wichtigen Daten



Der Manhattan Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil verbindet SATA und IDE Festplatten, sowie CD/DVD Laufwerke mit Hilfe eines USB Ports. Das Übertragen von Daten zwischen Desktop und Notebook Computern, Sichern oder Speichern großer Datenmengen auf externen Laufwerken ist jetzt noch schneller und einfacher. Als Bridge eingesetzt, können Daten sogar zwischen zwei gleichzeitig angeschlossenen externen SATA und IDE Festplatten übertragen werden. Kompatibilität mit allen Laufwerkstypen von 2.5" bis 5.25", ist dieser Adapter das ideale Tool für professionellen und privaten Einsatz.



Einfacher Anschluss über den USB-Port



Mit Hilfe des gängigen USB-Anschlusses können jetzt Festplatten, DC/DVD Laufwerke, ZIP Laufwerke oder andere externe Laufwerke ganz einfach mit dem Computer verbunden werden. Das beiliegende Netzteil versorgt dabei die Laufwerke bei Bedarf mit Strom.



Geeignet für professionellen und privaten Einsatz



Mit steigender Nachfrage nach Datensicherheit und -wiederherstellung, eignet sich der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 auf SATA/IDE Adapter mit Netzteil ideal zum Kopieren, Duplizieren, Sichern oder Übertragen großer Datenmengen von einem Laufwerk auf ein anderes. Und durch die einfache Installation mittels Plug and Play bietet der Adapter einen komfortablen Weg zum Transferieren, Sichern und Ablegen von Daten, sowie dem Testen von Festplatten.



Merkmale:
  • Bietet schnellen Zugriff auf IDE- und SATA-Festplatten sowie Backup auf Knopfdruck
  • Datenaustausch zwischen SATA- und IDE-Festplatte, wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 1,5 Gbit/s über SATA und 480 Mbit/s über Hi-Speed USB 2.0
  • Unterstützt 48-bit LBA (Logical Block Addressing)
  • Geeignet für externe SATA- und IDE-Festplatten bis zu 5,25"
  • Plug&Play; hot-swappable; Windows-, Mac- und Linux-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
98 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0,26 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, USB 1.1, Complies with ATA/ATAOI-100 spec v1.0 standards, SATA 1.0, FCC, CE, EuP, WEEE
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 - SATA/IDE Adapter, Netzteil, 4-pol. Stromkabel und USB-Kabel, Handbuch und Software CD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.