Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Bluetooth®-Headset, Bluetooth 4.0 + EDR, In-Ear Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-407488
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179553
EAN/GTIN:
     0766623179553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Kabellose Redefreiheit


Das Manhattan Bluetooth® Headset ist der unverzichtbare Reisebegleiter für mobile Vieltelefonierer. Dieses kompakte, kabellose Gerät mit in-Ear-Design sorgt mit einem omnidirektionalen Mikrofon für gute Sprachqualität. Auch abseits von Gesprächen liefert es mobilen Mehrwert von Ihrem Smartphone, sei es Musikstreaming, Podcasts oder Navi-Routen. Mit bis zu 14 Stunden Betriebszeit und bis zu 330 Stunden Standby kommen Sie mit einer einzigen Akkuladung durch den Tag.



Merkmale:
  • Integrierte Bedienelemente zur einfachen Anrufannahme und Lautstärkeregelung
  • In-Ear-Design mit Ohrhaken für sicheren Halt
  • Leistungsstarker Akku für langen Betrieb
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
0,012 kg
Standards und Zertifikate:
Bluetooth®, CE, FCC , RoHS
Lieferumfang:
Bluetooth®-Headset, Ladekabel USB-A auf USB Micro-B, Kurzanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,57*
€ 5,61*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,30*
€ 13,43*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,01*
€ 15,84*
14 Tage
7
pro Stück
€ 6,29*
ab € 13,87*
€ 19,75*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,23*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.