Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stereo USB-Headset, Federleichtes, ohraufliegendes Design (On-Ear), kabelgebunden, USB-A-Stecker, verstellbares Mikrofon, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-179850
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179850
EAN/GTIN:
     0766623179850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gaming Headset
Computer-Headset

Preiswertes Einsteiger-Headset mit hochwertigem Stereoklang für Home Office & mehr



Das vielseitige Manhattan Stereo USB-Headset (#179850) macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton.



Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden



Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.



Höchster Tragekomfort



Das Manhattan Stereo USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare gepolsterte Kopfbügel und die ultraweichen On-Ear-Ohrmuscheln ermöglichen stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon auf der linken Seite lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und bei Gesprächspausen nach hinten klappen.



Merkmale:
  • Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung, ideal für Zuhause, Büro und Home Office
  • Gepolsterte On-Ear-Ohrmuscheln für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
  • Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
  • Flexibles, zurückklappbares Mikrofon hält bei Gesprächen die Hände frei
  • Eine einzelne USB-Verbindung für Sound und Mikrofon
  • USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
  • Plug & Play
  • Vollständig kompatibel mit allen Betriebssystemen
  • Vollständig kompatibel mit PlayStation 4® und PlayStation 5® (PS4/PS5)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
170 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
0,059 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
Stereo USB-Headset, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164429
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.