Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-407494 Herst.-Nr.: 180290 EAN/GTIN: 0766623180290 |
| | |
|
| | |
| Sicheres Laden ganz ohne Kabel Dieser Wireless Charger von Manhattan lädt Qi™-fähige Handys und Tablets wie das aktuelle Samsung Galaxy, Apple iPhone oder Huawei Mate Pro ohne sie per USB-Kabel an ein Ladegerät anschließen zu müssen. Legen Sie Ihr Mobilgerät einfach auf das Ladepad und der induktive Ladeprozess beginnt, sogar durch Schutzhüllen hindurch. Das hat nicht nur ästhetische, sondern auch praktische Vorteile. Kein Kabelsalat, kein verlorenes Ladekabel – und durch Hosentaschenflusen verstopfte Ladeports sind kein Hindernis mehr. Qi-Zertifizierung mit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantiert kompromisslose Gerätesicherheit. Merkmale:- Lädt kompatible Geräte kabellos - Smartphones, Ladehüllen, Kopfhörer und mehr - mit bis zu 5 W
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Effektives kabelloses Laden auch durch Schutzhüllen mit bis zu 5 mm Stärke
- Qi™-zertifiziert für garantierte Sicherheit bei der Ladung Ihrer Geräte
- Ladekabel Micro-USB auf USB-A im Lieferumfang
- Status-LEDs für einfache Übersicht
- Kompakt und leicht, ideal für unterwegs
- Benötigt USB-Ladegerät mit 5 V/2 A (nicht enthalten)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge: | 99 mm | Breite: | 99 mm | Höhe: | 10 mm | Gewicht: | 0,036 kg | Standards und Zertifikate: | Qi™, CE, RoHS | Lieferumfang: | Kabelloses Induktionsladegerät 5 W, Ladekabel USB Micro-B auf USB-A, 0,5 m, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,47* | € 10,88* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,93* | € 14,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,94* | € 17,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,23* | € 22,86* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,44* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|