Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science True Wireless In-Ear-Kopfhörer, Bluetooth® 5.0, Mikrofon, Bedienelemente, Ladecase mit Powerbank-Funktion und Akku-Zifferndisplay, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-180405
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180405
EAN/GTIN:
     0766623180405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset


Merkmale:
  • Bluetooth® 5.0 für komplett kabellose Musikwiedergabe
  • Mikrofon und Bedienelemente integriert für Anrufe und Musik
  • Schweißfeste, schallisolierende Ohrstöpsel
  • Bis zu 5 Stunden Betrieb mit einer Akkuladung; bis zu 20 Std mit zusätzlichen Aufladungen im Case
  • Case mit USB-A-Ausgang für 1200mAh Powerbank-Funktion als Notstromreserve-Akku für Dein Handy
  • Digitales Zifferndisplay zur Anzeige der Akkuleistung auf einen Blick
  • Kompakt und leicht, ideal für unterwegs
  • Silikonaufsätze in Klein, Mittel und Groß im Lieferumfang
  • Ladekabel USB-A auf Micro-USB im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
57 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,089 kg
Standards und Zertifikate:
Bluetooth 5.0, CE, RoHS
Lieferumfang:
Sound Science True Wireless In-Ear-Kopfhörer, Ladekabel USB-A auf Micro-USB, 20 cm, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
180399
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.