Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mono USB-Headset mit beidseitig verwendbarem Mikrofon, Ohrumschließendes Design (Over-Ear), Ohrmuschel einseitig, Mikro links oder rechts tragbar, USB-A-Stecker, kabel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-46301392
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180849
EAN/GTIN:
     0766623180849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Preiswertes Einsteiger-Headset mit einseitiger Ohrmuschel für Homeoffice & mehr



Das vielseitige Manhattan Over-Ear Mono USB-Headset macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton. Durch das offene Design mit nur einer Ohrmuschel schotten Sie sich nicht von Ihrer Umgebung ab, sondern sind auch offline für Kollegen und Familie problemlos ansprechbar.



Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden



Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.



Höchster Tragekomfort, Mikrofon links und rechts verwendbar



Das Manhattan Mono USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare Kopfbügel und die ultraweiche Over-Ear-Ohrmuschel ermöglicht stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und um 180° nach hinten klappen. Das ist nützlich bei Gesprächspausen oder falls Sie die Mikrofon- und Ohrmuschelseite wechseln möchten.



Praktische Bedienelemente integriert



Die im Kabel integrierten Bedienelemente lassen Sie Ihr Audio direkt steuern: Passen Sie die Lautstärke an und schalten Sie Kopfhörer oder Mikrofon bei Bedarf stumm.



Merkmale:
  • Offenes Design mit einer Ohrmuschel, ideal für Zuhause, Büro, Homeoffice und Call Center
  • Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung
  • Gepolsterte Over-Ear-Ohrmuschel für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
  • Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
  • Flexibler, zurückklappbarer Mikrofonbügel für freihändige Kommunikation
  • Reversibles Mikrofon kann auf der linken oder rechten Seite getragen werden
  • Integrierte Lautstärkeregelung sowie Stummschaltungstasten für Mikrofon und Audio
  • Eine einzelne USB-A-Verbindung für Sound und Mikrofon
  • USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
  • Extralanges 2 m Kabel erlaubt Aufstehen und Strecken während langer Gespräche
  • Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung - kein Treiber-Download erforderlich
  • Vollständig kompatibel mit allen Betriebssystemen
  • Vollständig kompatibel mit PlayStation 4® (PS4/PS4 Pro), PlayStation 5® (PS5) und Switch
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
0,18 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, RoHS, FCC, REACH, UKCA
Lieferumfang:
Mono USB-Headset mit reversiblem Mikrofon, Kurzanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 17,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,82*
€ 19,74*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,85*
€ 19,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 23,40*
7 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,17*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
179867
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.