Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, schwarz, benötigt LSA-Auflegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-210416
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210416
EAN/GTIN:
     0766623210416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden. Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche Farben leicht. Sie verwenden die gängigen 8P8C-Kontaktpositionen, die auch RJ45-Patchpanels verwenden.

Merkmale:
  • Benötigt LSA-Auflegewerkzeug
  • Geeignet für ungeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat5e-Kabel
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Cat5e-konform mit ANSI/TIA/EIA 568B.2 Standard
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
28,3 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
20,8 mm
Gewicht:
0,01 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
210478
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.