Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat6 Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, gelb, benötigt LSA-Auflegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-210584
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210584
EAN/GTIN:
     0766623210584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen kat6
Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden. Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche Farben leicht. Sie verwenden die gängigen 8P8C-Kontaktpositionen, die auch RJ45-Patchpanels verwenden.

Merkmale:
  • Benötigt LSA-Auflegewerkzeug
  • Geeignet für ungeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat6-Kabel
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Cat6-konform mit ANSI/TIA/EIA 568B.2-1-Standard
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
28,3 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
20,8 mm
Gewicht:
0,01 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
210614
ab € 6,96*
Sonstiges
Intellinet
210591
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.