Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Intellinet Netzwerkkabel, Cat6, U/UTP, CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,5 m, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-342056
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
342056
EAN/GTIN:
0766623342056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6
Merkmale:
Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,5 m
Gewicht:
0,06 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, UTP, EIA/TIA, 4 Adernpaare, RJ45 Anschlüsse
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat 6 1,5m schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,94*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen