Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aktives optisches High Speed HDMI-Glasfaserkabel mit abnehmbarem Stecker, 4K@60Hz UHD, HDMI-Stecker auf Micro-HDMI-Stecker (Typ D) und abnehmbarer HDMI-Stecker (Typ A)...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-355513
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355513
EAN/GTIN:
     0766623355513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D

Das ideale HDMI-Verlegekabel - 4K@60Hz ohne Interferenzen, mit riesiger Reichweite und besonders schmalem Stecker



Mit dem aktiven optischen High Speed HDMI-Glasfaserkabel mit abnehmbarem Stecker von Manhattan überwinden Sie die HDMI-Reichweitenbegrenzung. Die Hybridkonstruktion aus LWL (Lichtwellenleitern) und Kupferdraht ermöglicht eine HDMI-Verbindung (AOC - Active Optical Cable) bis zu 100 m mit einem einzigen Kabel, ganz ohne Repeater oder Extender. Durch den geringen Durchmesser und den schmalen Micro-HDMI-Stecker lässt es sich zudem besonders komfortabel durch Wände und Schächte verlegen. Ist die Verkabelung komplett, setzen Sie am Display-Ende einfach den HDMI Typ A-Adapter für den regulären HDMI-Anschluss auf. Die 4K@60Hz UHD-Performance wird davon nicht beeinträchtigt. Ebenso wichtig: Die Glasfaserverbindung verhindert Interferenzen vollständig. In Kombination mit den vergoldeten Steckerkontakten bietet dieses Kabel Anschlussqualität für höchste Ansprüche, auch in datenintensiven Umgebungen – ideal für Anwendungen wie auf Messen, DJ-Events, im Gesundheitswesen, in Konferenzräumen, Rechenzentren und in anderen kommerziellen Anwendungen. Die Installation erfolgt, wie von HDMI-Kabeln gewohnt, ganz einfach per Plug & Play.



Merkmale:
  • Liefert ein HDMI-Signal über große Distanzen ohne Signalverluste, Interferenzen oder externen Repeater
  • Unterstützt 4K@60Hz/UHD und 4:4:4 Chroma Subsampling
  • Standard HDMI-Stecker (Typ A) auf Micro-HDMI (Typ D) für eine schmalere Verkabelung durch Wände; enthält HDMI Typ-A-Adapter für reguläre Quelle-zu-Display-Verbindung
  • Hybrid aus Glasfaser und Kupferdraht für ein dünneres Kabel; ideal für Installationen in Wänden oder engen Platzverhältnissen
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und Störungen durch Funkstrahlung (RFI)
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • High Dynamic Range (HDR) für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC)
  • Unterstützt HDCP 2.2, CEC und ARC
  • Kompatibel mit Dolby, Dolby Atmos, DTS und PCM-Audioformaten
  • Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite
  • Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
  • Integrierte, aktive Verstärkerschaltung
  • Durchziehhilfe für den Micro-HDMI-Stecker im Lieferumfang für einfachere Installationen durch Wände
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
20 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,6 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS, CE, FCC
Lieferumfang:
Aktives optisches High Speed HDMI-Glasfaserkabel mit abnehmbarem Stecker, Stromkabel USB Micro-B-Stecker auf USB-A-Stecker, 0,7 m, Durchziehhilfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355551
ab € 348,65*
Sonstiges
Manhattan
355537
ab € 99,93*
Sonstiges
Manhattan
355520
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.