Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel, USB-C-Stecker auf Apple® MFi-zertifizierten 8-pol. Lightning-Stecker, 2 m, für iPhone® / iPad® / iPod®, 480 Mbit/s, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-417808
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     394529
EAN/GTIN:
     0766623394529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
Lightning Kabel

USB-C auf Apple Lightning Kabel, MFi-zertifiziert – USB Typ C auf Lightning Schnellladekabel für iPad und iPhone 12 / 13 / 14 und mehr



Mit diesem Manhattan USB-C auf Lightning-Kabel laden und synchronisieren Sie Ihr iPhone, iPad, iPod und andere mobile Geräte mit Lightning-Schnittstelle.



Apple MFi-zertifiziert heißt 100% zuverlässig



Unzertifizierte Kabel von Drittanbietern neigen bei der Verwendung mit Apple Lightning-Geräten zu Aussetzern. Dieses Manhattan Kabel ist offiziell lizensiert und MFi-zertifiziert für ordnungsgemäße Funktion mit jedem Gerät, das einen Lightning-Anschluss enthält, alle Firmware-Updates von iPhone und iPad explizit eingeschlossen.



Ultraschnelles Laden mit Power Delivery



Profitieren Sie von der Schnellladefähigkeit Ihres iPhone 8 oder neuer. Laden Sie es von 0 auf 50% Akku in nur 30 Minuten. Das funktioniert entweder mit einem USB-C Power Delivery-Ladegerät mit 18 W oder höher (erhältlich von Manhattan) oder einem 18 bis 96 W USB-C Power Adapter von Apple.



Schnelle Datenübertragung



Übertragen Sie Videos, Musik oder eine ganze Fotosammlung mit 480 Mbit/s. Dank der Zertifizierung verbindet das Kabel Ihr iOS/iPadOS®-Gerät konfliktfrei mit einem USB-Port von PC, Mac, Ladegerät, Hub, Dock oder einem anderen kompatiblen Gerät.



Starke Schirmung und flexibler Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung



Die äußerst widerstandsfähige Kunststofftülle und -ummantelung absorbieren Belastungen durch häufiges Biegen, ohne den Kabelkern zu beschädigen. Sie schützen vor Kabelbruch sowie vor Verschleiß, auch bei häufiger Verwendung im Auto. Die doppelte Aluminiumschirmung (Folie und Geflecht) plus korrosionsbeständige Kontakte garantieren maximale Signalintegrität. Beide Stecker sind beidseitig verwendbar, passen also immer, egal in welcher Ausrichtung Sie sie einstecken.



Universell kompatibel



Dieses Manhattan Kabel ist ideal für so unterschiedliche Geräte wie iPhone 12/13/14 Pro/Max/mini®, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air®, iPad, iPad mini®, AirPods®, Magic Keyboard® / Magic Trackpad® / Magic Mouse® und Siri Remote®. Bei einem iPad mit entsprechender Unterstützung wie dem iPad Pro® 11 Zoll (1. Generation) oder neuer können Sie dieses Kabel sogar verwenden, um ein iPhone von Ihrem iPad zu laden.



 



 



Merkmale:
  • Apple MFi-zertifiziert für garantierte Kompatibilität mit iPhone, iPad und iPod
  • Zum Schnellladen von vielen iPhone- und iPad-Modellen per USB Power Delivery (PD)-Ladegerät (erhältlich von Manhattan)
  • Lädt ein iPhone 8 oder neuer von 0 auf 50% in nur 30 Minuten bei Verwendung eines USB-C PD-Ladegeräts mit mindestens 18 W
  • Synchronisiert ein Lightning-Gerät mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3 (USB-C)-fähigen Computer oder Mac®
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Kompatibel mit jedem Apple USB‑C Power Adapter (Netzteil) und dessen Schnellladefunktion
  • Lädt ein iPhone oder dessen Zubehör von einem USB-C-Port oder von einem unterstützten iPad
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Reine Kupferleitung mit Zinnplattierung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit
  • Korrosionsbeständige Kontakte
  • Strapazierfähige Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,012 m
Höhe:
0,006 m
Gewicht:
0,061 kg
Standards und Zertifikate:
Apple MFi, CE, RoHS, REACH
Lieferumfang:
USB-C auf Lightning Sync-/LadekabelDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #394505 - 0,5 m, #394512 - 1 m, #394529 - 2 m
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,19*
€ 20,00*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 20,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 20,07*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 22,79*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,12*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
394505
ab € 13,34*
Sonstiges
Manhattan
394512
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.