Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Powerbank 10.000 mAh, Zwei USB-A-Ausgangsports (2,1 A und 1 A), zwei Eingangsports (USB-C und Micro-USB, jeweils 2 A), 10.000 mAh, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-406277
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     406277
EAN/GTIN:
     0766623406277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku

Steckdose zum Mitnehmen



Die Manhattan Powerbank 10.000 mAh ist Ihre flexible Notstromversorgung für unterwegs. Laden Sie Smartphones, Tablets, Navis, Digitalkameras, mobile Spielekonsolen u. v. m. im Handumdrehen wieder auf. Dazu stehen Ihnen gleich zwei USB-A-Ausgangsports mit schnellen 2,1 A und 1 A zur Verfügung. Um das passende Ladekabel müssen Sie nicht kümmern, denn ein praktisches 2-in-1-Kabel (USB-C und Micro-USB auf USB-A) ist im Lieferumfang dabei und deckt damit alle älteren und neuen Android-Modelle ab. Auftanken lässt sich diese Powerbank wahlweise per USB-C- oder USB-A-Eingangs-Port. Dank Überspannungs- und Überladungsschutz wird die empfindliche Elektronik Ihrer teuren Geräte dabei nicht gefährdet. Ein integrierter, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku sorgt für langen und zuverlässigen Einsatz. Die vierstufige LED-Anzeige informiert stets über die verbleibende Kapazität. Diese Powerbank ist ideal auf Reisen und immer wenn keine Steckdose verfügbar ist. Dabei ist sie kompakt genug für jede Hand- und Hosentasche.



Merkmale:
  • Praktischer, aufladbarer, externer Zusatzakku für mobile Geräte
  • Energiereserve mit bis zu 10.000 mAh über zwei USB-A-Ladeports, ideal wenn keine Steckdose verfügbar ist
  • Zwei USB-A-Ports liefern bis zu 5 V bei 2,1 A und 1 A
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Schnell aufladbar via USB-C oder Micro-USB
  • LEDs zur Anzeige der Akkuleistung auf einen Blick
  • Leistungsstarker, effizienter Lithium-Polymer-Akku für langen und zuverlässigen Einsatz
  • Ideal für Smartphones, Tablets und mehr
  • Taschentaugliches, kompaktes und stylisches Design, ideal für unterwegs
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
137 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,215 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
Powerbank 10.000 mAh, Micro-USB auf USB-A-Ladekabel, 30 cm, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355247
ab € 6,93*
Sonstiges
Manhattan
354875
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.