Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan XXL RGB LED Gaming-Mauspad mit kabellosem Induktionsladegerät 10 W, Wasserabweisende, 800 x 300 mm große Oberfläche, Qi®-konformes Ladepad mit bis zu 10 W, umschaltbar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-4510744
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425513
EAN/GTIN:
     0766623425513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

RGB LED Gaming-Mauspad im King-Size-Format mit Ladeschale – Charge Where You Play



Du hast eine professionelle Gaming-Maus? Dann verliere ihre Präzision nicht auf einer Standard-Tischoberfläche. Nutze ihr maximales Potenzial mit einem Untergrund, der ihrer würdig ist. Das Manhattan XXL RGB LED Gaming-Mauspad mit kabellosem Induktionsladegerät bietet eine mikrotexturierte Oberfläche für ultrahohe Präzision mit optischen und Lasermäusen. Die riesigen Abmessungen von 800 x 300 mm bedecken einen Großteil Deines Tisches und bieten somit Platz für Tastatur und Maus. Perfekt für Gamerinnen und Gamer, die eine niedrige DPI-Einstellung bevorzugen oder massig Platz zum Manövrieren wollen.



Mauspad plus Ladepad



Halt Dein Handy beim Zocken immer griffbereit auf der integrierten Ladeschale – voller Akku ganz ohne Kabel oder Ports. Der Wireless Charger bietet Qi-kompatibles Schnellladen für alle unterstützten Smartphones, d. h. 10 W für Samsung®-Geräte, 7,5 für iPhones® und 5 W für Android-Handys wie das Google Pixel oder Modelle von Asus®, Huawei®, Sony® und mehr. Auch andere Qi-Geräte lassen sich laden z. B. AirPods®, Cases und Smartwatches.



Zocken als Designphilosophie



Dieses Mauspad bietet noch mehr physische Vorteile als präzises Tracking: Eine wasserabweisende Beschichtung schützt vor Kaffee, Energy Drinks und anderen Getränken, die Du in der Hitze des Gefechts verschüttest. Die gummierte, rutschfreie Unterseite hält die Mausmatte fest an ihrem Platz, auch bei hektischen Bewegungen.



Intensive Immersion mit Deiner individuellen Lichtstimmung



Für die passende Gaming-Atmosphäre, besonders in dunklen Räumen, wirst Du den konfigurierbaren RGB LED-Lichtrand lieben. Du hast die Wahl zwischen sieben Farben und vier Modi für Deine ganz eigene Lichtuntermalung.



 



Merkmale:
  • Riesige Fläche mit 800 x 300 mm bietet Platz für Tastatur und Maus
  • Qi Wireless Charger für kompatible Geräte - Handys, Cases, Kopfhörer, Smartwatches und mehr - mit bis zu 10 W Ausgangsleistung
  • Mikrotexturierte Oberfläche für ultrahohe Präzision mit optischen und Lasermäusen
  • Wasserabweisende Beschichtung schützt vor Spritzern von Kaffee, Energydrinks und mehr
  • Gummierte, rutschfreie Unterseite hält das Mauspad fest an seinem Platz
  • Bunter RGB LED-Lichtrand mit den umschaltbaren Modi Statisch, Pulsierend und Dynamisch für immersive Gamingatmosphäre
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Foreign Object Detection (FOD) verhindert Interferenzen und Geräteschaden durch Metallgegenstände auf dem Ladepad
  • Micro-USB auf USB-A-Stromkabel mit geflochtener Stoffummantelung im Lieferumfang
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
0,687 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
XXL RGB LED Gaming-Mauspad mit kabellosem Induktionsladegerät 10 W, Stromkabel USB Micro-B-Stecker auf USB-A-Stecker, 1,8 m, Kurzanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,35*
€ 38,45*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 28,30*
€ 38,55*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,78*
€ 62,36*
5 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,45*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
425506
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.