Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Halterung für Barcodescanner, Schwanenhals mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-460842
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     460842
EAN/GTIN:
     0766623460842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Halten Sie Ihren Scanner griffbereit



In dieser Manhattan Halterung für Barcodescanner bleiben Ihre Geräte stets griffbereit und geschützt. Sie ist ideal für Tische, Tresen oder Wandinstallationen, wo der flexible Schwanenhals sich optimal ausrichten lässt und für festen, zuverlässigen Halt sorgt und so präzise Scans garantiert.



Merkmale:
  • Legen Sie Ihren Scanner komfortabel ab oder scannen Sie direkt aus der Halterung heraus
  • Verstellbarer Schwanenhals hält den Scanner in optimaler Position für zuverlässige, präzise Scans
  • Ideal auf Tresen oder Tisch und damit perfekt für Retail- und andere Anwendungen
  • Maximale Höhe 26 cm
  • Geeignet für Manhattan Barcodescanner-Modelle 460835, 177603 und 401517
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
260 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
0,42 kg
Lieferumfang:
Halterung für Barcodescanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
460835
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.