Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Glasfaser LWL-Anschlusskabel, Duplex, Multimode, SC/SC, 50/125 µm, OM2, 2 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-470018
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     470018
EAN/GTIN:
     0766623470018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen



Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit



Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches an Gigabitgeschwindigkeiten von Kupferkabeln, sondern auch Übertragungsdistanzen von 100 km und mehr.



Höchste Datensicherheit



Ein Signal, das per Lichtwelle übertragen wird, kann nicht per Remote-Zugriff empfangen werden, sondern nur physisch über das Glasfaserkabel selbst. Diese Eigenschaft macht es zum attraktivsten Übertragungsmedium für Behörden, Banken und andere Institutionen mit sensiblen Daten.



Höchste Sicherheit gegen elektromagnetische Einflüsse



Glasfaserkabel enthalten keinerlei Metall und eignen sich damit hervorragend zur Installation in Bereichen mit elektromagnetischen Interferenzen (EMI). Dazu gehören nahe Stromleitungen, Bereiche mit hoher Blitzschlaggefahr oder in der Nähe von Eisenbahnschienen.



 



Merkmale:
  • UPC-Fasersteckerverbinder (Ultra Physical Contact) für eine bessere Oberflächenbeschaffenheit und verbesserte Rückflussdämpfung
  • Geeignet für Multimode LWL-Anwendungen
  • Hohe Bandbreite und niedrige Dämpfung für hohe Reichweiten
  • Kosteneffektive Lösung
  • Ideal für Gigabit Ethernet-Anwendungen
  • Halogenfrei (LS0H)
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Länge:
2 m
Gewicht:
0,06 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS2, ISO 90012008, UL OFNR (E471754)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.