Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Intellinet 100er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker, UTP, 2-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzendraht, 100 Stecker pro Becher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-502344
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
502344
EAN/GTIN:
0766623502344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Mit den RJ45-Modularsteckern von Intellinet sind Sie für jedes Kabelprojekt gerüstet: Die Varianten reichen von Cat5e, Cat6 und Cat6a über geschirmt und ungeschirmt bis zu 15 µ und 50 µ (Pro Line) vergoldeten Kontakten. Besonders praktisch: Diese Modularstecker kommen in einer Becherverpackung, die im Gegensatz zu Polybags nicht reißen kann und sich mit einem Deckel verschließen lässt. Dadurch bleiben die Stecker immer komfortabel griffbereit.
Merkmale:
Cat6 RJ45-Modularstecker
15 µ vergoldete Kontakte
2-Punkt-Aderkontaktierung für Litzendraht
Geeignet für AWG 24 bis 26
Für Rundkabel geeignet
Für ungeschirmte Twisted Pair Anwendungen
Standard 8P8C Design, kompatibel mit allen RJ45 Netzwerkanschlüssen
Vollständig kompatibel mit Category 3, 4, 5, 5e und 6 Anwendungen
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0,002 kg
Standards und Zertifikate:
Category 5 (ANSI/TIA/EIA-568-A), Category 5e (TIA/EIA-568-B), Category 6 (ANSI/TIA-568-B.2-1)
Lieferumfang:
100er Pack Cat6 RJ45 Modularstecker
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Western stecker
,
Westernstecker
,
intellinet rj45 modularstecker
,
rj45 steckverbinder
,
rj45 steckverbinder cat6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker Pro Line, STP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzen- und Massivdraht, 100 Stecker im Becher, 50 µ vergoldete Kontakte
Intellinet
790529
ab € 25,50*
Sonstiges
Intellinet 100er-Pack Cat5e RJ45-Modularstecker, STP, 2-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzendraht, 100 Stecker pro Becher
Intellinet
790581
ab € 19,51*
Sonstiges
Intellinet 80er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker Pro Line, UTP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 80 Stecker im Becher, 50 µ vergoldete Kontakte
Intellinet
790536
ab € 15,06*
Sonstiges
Intellinet 90er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker, STP, 2-Punkt-Aderkontaktierung, für Litzendraht, 90 Stecker im Becher
Intellinet
790635
ab € 23,34*
Sonstiges
Intellinet 90er-Pack Cat6 RJ45-Modularstecker, UTP, 3-Punkt-Aderkontaktierung, für Massivdraht, 90 Stecker im Becher
Intellinet
790604
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen