Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10 Gigabit SFP+ Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-LR (LC) Singlemode-Port, 10 km, MSA-konform und kompatibel zu anderen Switch-Marken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507479
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507479
EAN/GTIN:
     0766623507479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...

Flexible LWL-Schnittstelle mit Cisco-Kompatibilität



Die Intellinet mini-GBIC Transceiver bieten eines der besten Preisleistungsverhältnisse der Branche. Größter Vorteil ist die in Netzwerken so wichtige Kompatibilität. Im Gegensatz zu vielen anderen Lieferanten sind die Intellinet GBICs nicht nur mit Switchen der eigenen Marke kompatibel, sondern auch mit anderen MSA-konformen Marken wie Cisco-Switchen. Die physische Qualität steht dem in nichts nach – das Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen und erhöht die Lebensdauer des Produkts.



Kompaktes Format für Glasfaserverbindungen



Unsere Transceiver entsprechen dem Mini-GBIC-Formfaktor, was sie ideal für Umgebungen mit LWL-Anschlussbedarf macht, die nur über begrenzten Platz in Serverraum oder Netzwerkschrank verfügen.



Hot-Pluggable



Die Intellinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel sind vollständing "hot-pluggable", d. h. sie können installiert werden, ohne dass der Netzwerkswitch neu gestartet werden muss. Der Traffic in Ihrem Unternehmen wird dadurch nicht unterbrochen.



Digital Diagnostics Monitoring (DDM)



Unsere Transceiver unterstützen Digital Diagnostics Monitoring (DDM), auch bekannt als Digital Optical Monitoring (DOM). Diese Funktionen ermöglichen die Überwachung der Parameter des SFP in Echtzeit - dazu gehören optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Transceiver-Versorgungsspannung und mehr.



Merkmale:
  • Universell kompatibel zu allen Intellinet Gigabit-Switchen mit SFP+-Modulports sowie zu allen Cisco- oder MSA-konformen SFP+-Ports
  • Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
  • Ein 10GBase-LR Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
  • Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 10 km
  • Wellenlänge 1310 nm
  • Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
  • Entspricht dem Cisco SFP+10GB-LR Mini-GBIC Transceiver
  • SFP+ Standard-Formfaktor
  • Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
  • Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
55 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ae (Fiber Optic 10 Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.